Kloubový měřicí stativ 170 mm

Artiklové číslo: 359682 170
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Akční rádius (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Akční rádius 170 mm
    Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 6 mm; 8 mm
    Upínací stopka ⌀ 8 mm
    Délka upínací stopky 40 mm
    Celková délka 178 mm
    Hmotnost 0,35 kg
    Barva černá
    Druh produktu Merici stativ

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 359682 170
    EAN / GTIN 7290005394317

    Popis

    Provedení:

    • Plynule regulovatelné mechanické centrální upínání všech kloubů.
    • Délka stopky = 40 mm pro přímé upínání.
    • Upínač pro úchylkoměry s ⌀ stopky 6 nebo 8mm nebo prizma.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku