{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah použití ⌀ vnitřní | 3,5 mm - 300 mm | |
Rozsah použití ⌀ vnější | 0 mm - 300 mm | |
Délka bez stopky a dotyku | 118 mm | |
Maximální otáčky vřetene | 50 min-1 - 100 min-1 | |
Rozsah měření úchylkoměru | 3 mm | |
Druh produktu | Středicí přístroj |
Katalogové číslo | 359585 | |
EAN / GTIN | 4045197606440 | |
Číslo výrobce | 359585 |