{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 67 | |
⌀ stopky | 16 mm | |
Délka stopky | 40 mm | |
Přesnost odečítání | 0,01 mm | |
Přesnost měření | 0,01 mm | |
Měřicí rozsah x, y, z po | 7 mm | |
Délka dotykového raménka | 40 mm | |
Celková délka (pouzdro a snímací dotyk) | 134 mm | |
⌀ ukazatele | 50 mm | |
Náhradní snímací dotyk | 359505 4 | |
Náhradní sklo | 359510 | |
Druh produktu | Dotyk |
Katalogové číslo |
359520
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4045197223302
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
359520
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |