Snímací dotyk ⌀ 4 mm standardní 46 mm

Artiklové číslo: 359180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
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
⌀ dotyku s kuličkou 4 mm
Celková délka L 46 mm
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 359180
EAN / GTIN 4045197312525
Číslo výrobce 71-04320

Popis

Provedení:

Při výměně samostředicí díky kuželovému upnutí.

Použití:

K najíždění v menším prostoru resp. na hlouběji položené hrany, odsazení atd.

Vhodné pro:

3D snímač č. 359100 (staré provedení!).

Poznámka:

Celková délka (plášť + snímací dotek) se standardním snímacím nástavcem č. 359180 = 123 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku