Datový klips pro upínače nástrojů 63-OR mm

Artiklové číslo: 359140 63-OR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    82,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    69,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 029 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ nákružek nástroje (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ nákružek nástroje 63 mm
Barva oranžový
Vhodné pro barevný kód SK 40; SK 40; HSK 63; PSC 63
Druh produktu Klip

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 359140 63-OR
EAN / GTIN 4062406295738
Číslo výrobce 359140 63-OR

Popis

Provedení:

  • Pružný plast s aretační pomůckou.
  • Disponibilní plocha pro nalepení etikety (vel. 25×54 mm).

Výhoda:

  • Pro nasazení do upínací drážky nástroje.
  • Po přednastavení nástrojů se etikety vytisknou se změřenými rozměry a nalepí na datový klips.

Použití:

  • Odpadá obtížné ruční popisování a rozmazávání rozměrů.
  • Čisto a uklizeno (Odpadá nepořádek s lístky!).

Vhodné pro:

Typ SK – DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI. Typ HSK – DIN 69893, Form A, B, E, F, T.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku