Jemný nastavovač nulové polohy, Typ: 100

Artiklové číslo: 359087 100
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 48 mm
Šířka 25 mm
Výška 100 mm
Druh produktu Přístroj pro nastavení nulové polohy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 359087 100
EAN / GTIN 4062406569778
Číslo výrobce 359087 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Eloxovaný hliník.
  • Stabilní deska z kalené oceli (5 mm tloušťka).

Použití:

K nastavení např. nejmenších typů vrtáků a fréz.

Rozsah dodávky:

Včetně 6-hranného úhlového šroubováku vel. 3 mm.

Poznámka:

Náhradní číselníkové indikátory č. 359089 a 359094 viz seznam náhradních dílů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku