Snímač hran 3D se světelným ukazatelem krátký 16 mm

Artiklové číslo: 359075 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Upínací stopka ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací stopka ⌀ 16 mm
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 A23
    ⌀ dotyku s kuličkou 10 mm
    Celková délka 118 mm
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Druh produktu Dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 359075 16
    EAN / GTIN 4045197383136
    Číslo výrobce 1031600

    Popis

    Provedení:

    Pružně uložená snímací kulička chrání přístroj před poškozením při příliš rychlém najíždění. Funkční díly kalené a broušené.
    Přesnost dotyku ±0,01 mm.

    Funkce:

    Při dotyku snímací kuličky a kovového obrobku rozsvítí baterie kontrolku = rozpoznání referenčního bodu.

    Použití:

    • Vyrovnání výchozích ploch obrobků nebo hran.
    • Určení středu otvorů vůči pracovnímu vřetenu.

    Při dotyku v ose Z je nutno zjistit a zohlednit referenční délku v přednastavovacím přístroji.

    Rozsah dodávky:

    Včetně zvláštní baterie č. 081560 A23.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku