Náhradní pružina pro snímač hran 2,6X25 mm

Artiklové číslo: 359010 2,6X25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    141,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    118,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀×celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    2,6 mm
    Celková délka 25 mm
    Vhodné pro snímač hran č. 359000 6
    Druh produktu Pružina

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 359010 2,6X25
    EAN / GTIN 4045197350251
    Číslo výrobce 1Z00600

    Popis

    Provedení – obrázek:

    Nájezd – nekruhový pohyb trnu.
     
    Trn se dotýká obrobku a pohybuje se v kruhu.
    Trn se s trhnutím pohybuje směrem do strany = vztažný bod.
     

    Vhodné pro:

    Snímač hran č. 359000 a 359005.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku