{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální zkušební síla | 70 000 N | |
Rozhraní | Bluetooth rozhraní | |
Bezdrátový přenos dat | Mobilní aplikace HCT | |
Rozsah upnutí | 61 mm | |
Délka | 92 mm | |
Výška | 55 mm | |
Šířka | 56 mm | |
Hmotnost | 0,65 kg | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Druh produktu | Siloměr | |
Jmenovité napětí | 3,6 V |
Katalogové číslo | 358777 70 |