{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ D | 120 mm | |
⌀ D1 | 20 mm | |
Výška H1 | 98,5 mm | |
Výška H2 | 48,5 mm | |
Výška H3 | 12 mm | |
⌀ magnetu | 13 mm | |
Přídržná síla magnetu | 7,5 kg | |
Minimální provozní tlak | 30 bar | |
Maximální provozní tlak | 50 bar | |
Druh provozu | Stlačený vzduch; Chladicí médium | |
Druh produktu | Magnetický drapák |
Katalogové číslo | 358711 120 | |
EAN / GTIN | 4062406241780 | |
Číslo výrobce | 358711 120 |