Montážní přípravek s válečky 97 mm

Artiklové číslo: 358695 97
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ nákružku (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ nákružku 97 mm
    Vhodné pro upínač SK 50
    Druh produktu Montážní pomůcka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 358695 97
    EAN / GTIN 2050001707109
    Číslo výrobce 4981800

    Popis

    Použití:

    Pro jednoduché a bezpečné sevření upínačů nástrojů na nákružku pomocí válečků pro provádění montáže a demontáže řezných nástrojů – upnutí třecí silou, z toho důvodu samosvorné a ideální pro typy HSK E a F, včetně upínačů s polygonovou stopkou.

    Vhodné pro:

    Pro všechny obvyklé upínače nástrojů jako SK (DIN 69871),HSK (tvary A, B, C, D, E, F), polygonové stopky, MAS/BT (JIS B 6339) a CAT (ANSI B5.50).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku