10dílná sada kroužků se stupnicí pro TORCO-BLOCK, Počet kroužků se stupnicí: 10

Artiklové číslo: 358647 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 224,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kroužků se stupnicí Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Hliník.
Druh produktu Stupnicový kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 358647 10
EAN / GTIN 2050002050204
Číslo výrobce 781699999

Popis

Provedení:

Kroužky se stupnicí z eloxovaného hliníku, popsány odpovídajícími informacemi:
  • Rozsah utažení při odpovídající velikosti upínací kleštiny (vždy pro příslušný ⌀ nástroje).
  • Rozsah utažení pro odpovídající tažný čep.
  • Zobrazení krouticího momentu, pokud je zadána určitá hodnota.

Použití:

Kroužky se stupnicí jsou polohovány prostřednictvím kolíku na číselníkovém úchylkoměru. Přitáhněte upínací matici tak, až zobrazovací jehla dosáhne polohy, která je označena pro použitý průměr stopky na kroužku se stupnicí.

Vhodné pro:

Měřicí systém pro montáž nástrojů č. 358645.

Rozsah dodávky:

Včetně 5 kroužků pro standardní upínací kleštinové trny ER, 3 kroužků pro přesné upínací kleštinové trny, 1 kroužku pro kuličkové upínací matice, 1 kroužku k obecnému udání krouticího momentu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku