Adaptér nástroje pro TORCO-BLOCK 40

Artiklové číslo: 358646 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro upínač SK 40
Materiál Hliník.
Druh produktu Adaptér nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 358646 40
EAN / GTIN 2050002050167
Číslo výrobce 781640200

Popis

Provedení:

Šetrné těleso z hliníku, fixace, příp. sevření upínače nástrojů přes upínací páku, příp. integrované drážkové kameny.

Výhoda:

Rychlá a jednoduchá fixace pomocí upínací páky u upínačů HSK, PSC a BT. Upínače SK jsou fixovány přes drážkové kameny s unášečem.

Použití:

K upnutí a sevření různých upínačů nástrojů a velikostí v TORCO-BLOCKu.
Adaptér rozhraní lze vyměnit během sekund pomocí klíče s vnitřním šestihranem.

Vhodné pro:

Měřicí systém pro montáž nástrojů č. 358645.

Poznámka:

Další adaptéry na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku