Nástrojový modul pro přípravek pro montáž nástroje tuhý, Pro velikost upínání: 30

Artiklové číslo: 358575 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínání Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 130 mm
Šířka 80 mm
Druh produktu Upínač nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 358575 30
EAN / GTIN 4062406340223
Číslo výrobce 358575 30

Popis

Provedení:

Zajištění upínače nástrojů rychloupínáním.

Vhodné pro:

Základní lišta č. 358565.

Vhodné pro:

HSK 32; PSC 32; VDI 30

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku