Upínače nástrojů pro základní držák Tool Boy HSK-A 63

Artiklové číslo: 358570 63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínání Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro velikost upínání 63 mm
Druh produktu Upínač nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 358570 63
EAN / GTIN 2050001066015
Číslo výrobce P400541

Popis

Provedení:

  • Hliníkové pouzdro.
  • Vyměnitelné upínání nástrojů.

Charakteristika:
  • Upínač nástrojů 8×45° indexovatelný.
  • Montáž bez přepínání, tedy žádné poškození kužele.

Charakteristika:

Všechny adaptéry s upínacím zařízením.

Výhoda:

Montáž bez přepínání – bez poškození konusu.

Vhodné pro:

Typ SK – pro DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 a ANSI.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku