Kalibr pro délkové nastavení 125

Artiklové číslo: 358400 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
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
Druh produktu Nastavovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 358400 125
EAN / GTIN 4067263386360
Číslo výrobce 358400 125

Popis

Provedení:

Nástroje jsou přednastavovány délkovým nastavením od 20 − 125 mm a přidržovány bez vynaložení síly pomocí upínací pružiny v kleštině.

Výhoda:

Přednastavení volných délek nástrojů do 125 mm, úspora času díky jednoduché obsluze, žádné „propadávání“ nástrojů např. u tepelných upínačů, vysoká stabilita, vysoký bezpečnostní standard.

Použití:

Nástroje mohou být nastavovány s přesností na 0,5 mm, vhodné pro veškeré upínače nástrojů (jako např. tepelné upínače, kleštinové upínače ER, Weldon, atd.).

Vhodné pro:

Všechny obvyklé válcové nástroje od ⌀ 3 − 20 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku