Svetr High Vis s kapucí a zipem High Vis oranžová S

Artiklové číslo: 356525385300S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva high vis orange
Velikost Unisex S
Druh produktu Mikina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 356525385300S
EAN / GTIN 7330509831793
Číslo výrobce 356525385300S

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, Pique Fleece, jednostranný kartáč 240 g/m²

Kapsy
Přední kapsy na zip
Kapsa na hrudi na zip a D-kroužek

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Zapínání
Náplet na konci rukávů
Vzadu na rukávech
Vzorovaný lem

Detaily
Pevná, nastavitelná kapuce

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Bunda ve třídě 3 Hi-vis se segmentovou reflexní páskou pro extra viditelnost
  • Materiál mikiny je měkký a příjemný fleece, který poskytuje bezkonkurenční kombinaci bezpečnosti a pohodlí
  • Má kapuci, celorozepínací zip, náprsní kapsu a žebrované manžety
  • Může se průmyslově prát
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 3
  • Průmyslové praní EN ISO 15797

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku