M2 zkušební závaží zkušební závaží, 20 kg, hmotnost bloku Eco, litina

Artiklové číslo: 356-78
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Doplňkové závaží

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 356-78
    EAN / GTIN 4045761241800
    Číslo výrobce 356-78
    L-číslo L40250 2107

    Popis

    Charakteristika:

    • OIML Třída M2
    • Jmenovitá hodnota 20 kg
    • Blok Eco
    • Lakovaná litina

    Poznámka:

    • M2 zkušební závaží, 20 kg, hmotnost bloku Eco, lakovaná litina, maximální možné množství na paletě: 30, paušální sazba (max. 300 kg): max.15
    • Při objednávání kalibrovaných závaží je třeba objednat placené pouzdro, protože je k němu připojena kalibrační značka

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku