Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, žerzej, kartáčovaný uvnitř, 270 g/m².
Kapsy
Smyčka na kabel od telefonu
Kangaroo kapsa, vnitřní kapsa na telefon se zipem
Detaily
Límec z úpletu
Dobrý povrch pro přenos
D-kroužek
Funkčnost
Tmavé barevné pole v úsecích s vysokým stupněm krytí
Reflex
50 mm široký řezaný reflexní pásek, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou
Přední zapínání
Robustní jednosměrný kovový zip
Závit
Náplet na konci rukávu
Výstřižený lem
Popis:
- Mikina se zipem vpředu a klokaní kapsou ve dvou barvách s tmavými panely v místech náchylných k ušpinění
- Praktické funkce, jako je otvor na sluchátka v kapse a kapsa na telefon se zipem
- Mikina je dobře viditelná ze všech směrů
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B