Mikina s vysokou viditelností + Reißverschl. 4XL

Artiklové číslo: 3558252833994XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva high vis gelb / schwarz
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu Mikina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3558252833994XL
EAN / GTIN 7330509610329
Číslo výrobce 3558252833994XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, žerzej, kartáčovaný uvnitř, 270 g/m².

Kapsy
Smyčka na kabel od telefonu
Kangaroo kapsa, vnitřní kapsa na telefon se zipem

Detaily
Límec z úpletu
Dobrý povrch pro přenos
D-kroužek

Funkčnost
Tmavé barevné pole v úsecích s vysokým stupněm krytí

Reflex
50 mm široký řezaný reflexní pásek, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Robustní jednosměrný kovový zip

Závit
Náplet na konci rukávu
Výstřižený lem

Popis:

  • Mikina se zipem vpředu a klokaní kapsou ve dvou barvách s tmavými panely v místech náchylných k ušpinění
  • Praktické funkce, jako je otvor na sluchátka v kapse a kapsa na telefon se zipem
  • Mikina je dobře viditelná ze všech směrů
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku