Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, žerzej, uvnitř počesaný, 270 g/m².
Kapsy
Smyčka na kabel od telefonu
Kangaroo kapsa, vnitřní kapsa na telefon se zipem
Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Pletený límec se zipem
D-kroužek
Funkčnost
Tmavé barevné pole v úsecích s vysokým stupněm krytí
Reflex
50 mm široká řezaná reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou
Vrchní úprava
Zapínání na konci rukávů
Vlnitý lem
Popis:
- Mikina s polovičním zipem vpředu a klokaní kapsou ve dvou barvách s tmavými panely v místech náchylných k ušpinění
- Praktické funkce, jako je otvor na sluchátka v kapse a kapsa na telefon se zipem
- Mikina je dobře viditelná ze všech směrů
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třída 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B