Provedení:
Hlavní materiál
100 % bavlna, francouzské froté, 320 g/m².
100% bavlna, Fluorescenční materiál ze 100% polyesteru
Detaily
Vysoký límec se zipem
Blåkläder potisk na rameni
Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip
Zapínání
Náplet na konci rukávu
Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky
Kapsy
Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip
Popis:
- Měkký a pohodlný Hi-vis Svetr High Vis v krásné kvalitě bavlny s nastříhanou reflexní páskou pro extra dobré strečové schopnosti a prodyšnost
- Má kapsy na bocích, vysoký límec, celorozepínací zip vpředu a manžety ve spodní části a na koncích rukávů pro vyšší pohodlí
- Tmavá část Svetr High Visu se skládá ze 100 % bavlny a Hi-vis část je vyrobena ze 100 % polyesteru
- Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 1
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D