Redukce se zatahováním SK50/HSK 50/H63DI

Artiklové číslo: 354779 50/H63DI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Základní upínač SK / redukce HSK Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Základní upínač strmých kuželů 50 mm
    Omezená velikost upínání 63 mm
    Maximální utahovací moment 8 Nm
    Upínací klíč Torx® TX20
    Druh produktu Redukce

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 354779 50/H63DI
    EAN / GTIN 4045197988935
    Číslo výrobce 354779 50/H63DI

    Popis

    Poznámka:

    Další adaptéry SK50 na poptávku:
    • VX3 – artiklové číslo EWS: 19.SK50VX3
    • VX4 – artiklové číslo EWS: 19.SK50VX4
    • V5 – artiklové číslo EWS: 19.SK50V5

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku