Redukce SK50 / VDI 50/V20

Artiklové číslo: 354773 50/V20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní upínač strmých kuželů 50 mm
Omezená velikost upínání 20 mm
Druh produktu Redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 354773 50/V20
EAN / GTIN 4045197964076
Číslo výrobce 354773 50/V20

Popis

Poznámka:

Další adaptéry SK50 na poptávku:
  • VX3 – artiklové číslo EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – artiklové číslo EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – artiklové číslo EWS: 19.SK50V5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Základní upínač SK / redukce VDI Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku