Chladící vložka 4,5° 10-12 mm

Artiklové číslo: 354260 10-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada SU1
    Pro ⌀ upnutí D1 10-12 mm
    Pro normální tepelné upínače (4,5°) s D2 24 mm
    Druh produktu Chladící vložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 354260 10-12
    EAN / GTIN 4045197437587
    Číslo výrobce 354260 10-12

    Popis

    Vhodné pro:

    Smršťovací přístroj GARANT č. 354210 SU1 a chladicí jednotka GARANT č. 354215 CU1.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku