Výměnný kotouč pro krátké tepelné upínače, Typ: 15X20

Artiklové číslo: 354242 15X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ upínání 6 mm - 12 mm
Výška 20 mm
Druh produktu Výměnný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 354242 15X20
EAN / GTIN 4062406182588
Číslo výrobce 354242 15X20

Popis

Použití:

U krátkých tepelných upínačů s rozměrem A 70 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku