Adaptér chlazení krátký 4,5° 12,1-16 mm

Artiklové číslo: 354235 12,1-16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upínání (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada SU1
    Druh produktu Chladící vložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 354235 12,1-16
    EAN / GTIN 4045197811561
    Číslo výrobce 354235 12,1-16

    Popis

    Provedení:

    • Tvarově přesné ohraničení rozsahu upínání.
    • Rychlé chladnutí rozehřátého tepelného upínače.

    Pro tepelné upínače s konstrukční délkou do 120 mm.

    Poznámka:

    Pro nasazení na základní uchycení nástroje č. 354225354227. Pro tepelný upínač 120 - 200 mm na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku