Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, žerzej, kartáčovaný uvnitř, 270 g/m².
Kapsy
Smyčka na kabel od telefonu
Kangaroo kapsa, vnitřní kapsa na telefon se zipem
Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Zapínání u krku, Žebrovaný klín před otvorem u krku
D-kroužek
Funkčnost
Tmavé barevné pole v úsecích s vysokým stupněm znečištění
Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou
Zpracování
Náplet na konci rukávů
Žebrovaný lem
Popis:
- Mikina s klokaní kapsou ve dvou barvách s tmavými panely v oblastech podléhajících znečištění
- Praktické funkce, jako je otvor na sluchátka v kapse a kapsa na telefon se zipem
- Mikina je dobře viditelná ze všech směrů
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B