E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL

Artiklové číslo: 35222967100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 35222967100
EAN / GTIN 4014586440453
Číslo výrobce 35222967100
L-číslo L00010 3740

Popis

Popis:

  • E-Cut Combo Starlock DŘEVO A KOV
  • 3 ponorné pilové listy E-Cut pro řezání dřeva a kovu. Vhodné pro všechny multitooly FEIN a všechny ostatní běžné multitooly s nástavcem Starlock. V sadě s atraktivní cenovou výhodou ve srovnání s individuálním nákupem. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 pilový list E-Cut Universal (55 x 44 mm)

Charakteristika:

  • Montáž SL

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku