Kombinace Starlock TILE WORKING

Artiklové číslo: 35222967070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 35222967070
EAN / GTIN 4014586440422
Číslo výrobce 35222967070
L-číslo L00010 3619

Popis

Popis:

  • Combo Starlock TILE WORKING
  • 3 příslušenství, zejména pro renovace a opravy v sanitárním sektoru. Při částečných opravách jednotlivých dlaždic lze spáry vyřezat rychle a čistě přímo v rozích a na hranách bez přeřezávání. Vhodné pro všechny multitooly FEIN a všechny ostatní běžné multitooly s nástavcem Starlock. V sadě s atraktivní cenovou výhodou ve srovnání s individuálním nákupem. Obsah: 1 univerzální pilový list E-Cut (55 x 28 mm), 1 karbidová rašple (80 mm), 1 Tvrdokovový segmentový pilový list (Ø 75 mm, 2,2 mm)

Charakteristika:

  • Montáž SL

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku