To nejlepší ze Starlock METAL

Artiklové číslo: 35222967020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 35222967020
EAN / GTIN 4014586440385
Číslo výrobce 35222967020
L-číslo L00010 3667

Popis

Popis:

  • To nejlepší ze Starlock METAL
  • 6 pilových listů, zejména pro opracování kalených a nekalených kovů. Vhodné pro všechny multitooly FEIN a všechny ostatní běžné multitooly s nástavcem Starlock. V sadě s atraktivní cenovou výhodou ve srovnání s individuálním nákupem. Obsah: 1 pilový kotouč E-Cut CarbidePRO (40 x 32 mm), po 1 pilovém kotouči E-Cut Long-Life (50 x 35 mm a 50 x 50 mm), 1 pilový kotouč E-Cut Universal (55 x 44 mm), 1 pilový kotouč E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 plný segmentový pilový kotouč HSS (Ø 85 mm)

Charakteristika:

  • Montáž SL

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku