To nejlepší z E-Cut Starlock WOOD & METAL

Artiklové číslo: 35222967010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 35222967010
EAN / GTIN 4014586440378
Číslo výrobce 35222967010
L-číslo L00010 3625

Popis

Popis:

  • To nejlepší z E-Cut Starlock DŘEVO A KOV
  • 6 pilových listů E-Cut pro ponorné pily na dřevo a kov. Vhodné pro všechny multitooly FEIN i všechny ostatní běžné multitooly na trhu. V sadě s atraktivní cenovou výhodou ve srovnání s individuálním nákupem. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 pilový list E-Cut Universal (55 x 28 mm, 55 x 44 mm)

Charakteristika:

  • Montáž SL

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku