Tričko High Vis oranžová S

Artiklové číslo: 352225375300S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva high vis orange
Velikost Unisex S
Druh produktu Výstražné tričko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 352225375300S
EAN / GTIN 7330509831380
Číslo výrobce 352225375300S

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
55% polyester, 45% polypropylen, Interlock 160g/m²

Detaily
Kulatý výstřih

Funkčnost
Volný střih

Reflex
50 mm široký střih s reflexní páskou, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Popis:

  • Tričko Hi-vis se segmentovou reflexní páskou pro lepší viditelnost
  • Materiál trička má velkou absorpční schopnost, což znamená, že pot je transportován ven z vnitřní strany trička a díky tomu se usazuje na vnější straně
  • Jakmile je, materiál způsobuje, že vlhkost rychle schne a vytváří příjemné klima pro tělo
  • Není možné jej prát průmyslově
  • Praní na 60 stupňů
  • Je certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída XS-M 2, L-> třída 3

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku