Tričko XS

Artiklové číslo: 351510309933XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz / gelb
    Velikost Unisex XS
    Druh produktu Výstražné tričko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 351510309933XS
    EAN / GTIN 7330509685402
    Číslo výrobce 351510309933XS

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% bavlna, jednoduchý žerzej, 180 g/m²

    Detaily
    Výstřih s úpletem, kulatý výstřih

    Kapsy
    Raglánové rukávy

    Funkčnost
    Stejný střih

    Popis:

    • Tričko s raglánovými rukávy z materiálu highvis, k dispozici ve dvou různých barevných kombinacích
    • Tričko je kromě rukávů ze 100 % bavlny, což poskytuje příjemný pocit při používání
    • Vnitřní stranu rukávů však tvoří bavlna, aby se neztratil komfort

    Norma:

    • Hi-vis certification not applicable

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku