Odjehlovací nůž TRIMMEX SIMPLASTO s GRAFIKKLINGE 34, 1 kus

Artiklové číslo: 35134.02
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
    Katalogové číslo 35134.02
    EAN / GTIN 4002632803727
    Číslo výrobce 35134.02
    L-číslo Z84240

    Popis

    Popis:

    Vnitřní kov, vnější plast, přední špičatý.
    TRIMMEX SIMPLASTO je zapouzdřený do protiskluzového plastu. Nejlépe se používá pro jemné a přesné řezání v papíru a kartonu. Nebo jej můžete použít k odstranění otřepů široké škály plastových dílů. S dodaným plastovým uzávěrem můžete bezpečně zakrýt špičatou čepel.
    • Základní materiál:
      Hliníková rukojeť potažená měkkým povrchem
    • Obzvláště robustní
      a ne bez důvodu: Rukojeť je vyrobena z hliníku na vnitřní straně, samotná čepel je zajištěna dvěma kovovými šrouby. Můžete se spolehnout na stabilitu.
    • Zvláště protiskluzové
      , protože hliníkové jádro je obklopeno plasty, zvyšuje se tím odolnost řezného nástroje proti skluzu. Takže máte pevný úchop na TRIMMEX SIMPLASTO i se zpocenými rukama.
    • Praktické očko
      s TRIMMEX SIMPLASTO nemusíte dělat bez očka. Zde můžete jednoduše vytáhnout pás a zavěsit řezací nástroj, kdekoli ho potřebujete.
    • Hlavní řezné materiály:

      Laminovaná fólie laminovaná fólie
      balsa dřevo
      plast burr

    Charakteristika:

    • Rukojeť: Standardní rukojeť
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
    • Bezpečnostní technologie II: Pevná čepel
    • Přepravní zámek: Ochranný kryt
    • Spoušť: Ruka
    • Ergonomie: Ergonomická
    • Hlavní řezné materiály: Laminovaný film, laminovaný film, Balsa dřevo, Plastový Burr, netkané textilie, Plsť, gumový otřep, kovový otřep
    • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
    • Držák/očko: Ano
    • Škrábání pásky: Ne
    • Základní materiál: Hliníková rukojeť potažená měkkým povrchem
    • Softgrip: Ano
    • Detekovatelný kov: Ne
    • Namontovaný kotouč: 34,50
    • Volitelný nůž: 629,50, 834,65, 8629,65
    • Namontovaný tvar čepele (nůž): Grafický nůž
    • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
    • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
    • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
    • Výměna čepele bez nářadí: Ano
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Jako reklamní předmět: Ne
    • Znak GS (text): Ne

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku