SECUMAX 350 ZOBRAZÍ bezpečnostní nůž IT, 1 kusů

Artiklové číslo: 350001.79
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
    Katalogové číslo 350001.79
    EAN / GTIN 4002632803451
    Číslo výrobce 350001.79

    Popis

    Popis:

    Více zábavy v práci? Zkuste to.
    S SECUMAX 350 jde všestrannost, pohodlí a maximální bezpečnost ruku v ruce. SECUMAX 350 je skutečným univerzálním pomocníkem, který se vyznačuje také inovativní výměnou čepele. S ním můžete řezat všechny běžné materiály – od fólie až po plastový pásek až po 2vrstvý karton. Dokonce i lepicí pásky jsou snadno poškrábané. A se vším se cítí tak dobře, že to nechcete znovu odložit.
    • Základní materiál:
      Plast zesílený skelným vláknem
    • 2 v 1 hlava radlice
      Dvojitá funkce a dvojité použití: Čepel i lepící páska lze použít 2krát. To se vám vyplatí. Jednoduše zcela vyjměte hlavu čepele, abyste ji otočili nebo změnili.

    • Dva řezné hrany hlavy nože jsou bezpečně stíněny – pro ochranu uživatele a zboží. A přesto máte k dispozici dostatek čepele pro bezpečné řezání 2vrstvých kartonů a mnohem více.
    • Náhradní čepel v rukojeti
      lze snadno a bezpečně vyměnit – otevřením rukojeti rukou nahoře. To vás vezme do ″časopisu″ s náhradní čepelí. Současně uvolněte zámek na hlavě kotouče 2 v 1.
    • S lehkostí
      při řezání těžké hmotnosti, ale s pouze 38 g lehké hmotnosti. Proto ani vysoké řezné frekvence nejsou pro vás obtížné. „Snadné“ i při manipulaci s čepelí: Vzhledem k tomu, že je injektován, není žádné nebezpečí pro prsty.
    • Ergonomicky navržená
      pravá nebo levá handed? Vlastně nezáleží. Protože SECUMAX 350 se vejde do každé ruky. ″Pohodlí″ je podporováno zakřivením vnější strany, příjemným měkkým úchopem a drážkami na rukojeti.

    Charakteristika:

    • Rukojeť: Standardní rukojeť
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
    • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
    • Přepravní zámek: Ano
    • Spoušť: Ruka
    • Ergonomie: Zvláště ergonomické
    • Hloubka řezu (shrnuto): 6 mm
    • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, Plastové pásky, pytloviny, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra,
    • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
    • Držák/očko: Ano
    • Hodnocení pásky: Ano
    • Základní materiál: Plast zesílený skelným vláknem
    • Softgrip: Ano
    • Detekovatelný kov: Ne
    • Náhradní nože v rukojeti: 1 náhradní nůž v rukojeti
    • Výměna čepele bez nářadí: Ano
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Jako reklamní předmět: Ne
    • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku