Digitální vestavná mikrometrická hlavice , 0-1″, SR4 vřeteno, upínací matice, 0.375″ stopka

Artiklové číslo: 350-354-30
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 350-354-30
EAN / GTIN 4946368696089
Číslo výrobce 350-354-30

Popis

Popis:

Vestavná mikrometrická hlavice s rozsahem měření 25 mm ocel a 10 mm ocel, který nabízí následující výhody: Pro instalaci do zařízení, strojů a měřicích zařízení. Vysoce kontrastní měřítko s rozlišením 0.001 mm ocel. Průměr svorky: 10 mm ocel.

Charakteristika:

Přesnost (µm): ±2 μm (bez chyby kvantifikace)
Rozsah měření: 0 - 1

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku