Úchopové kleště pro elektroniku s vícesložkovými návleky 115 mm

Artiklové číslo: 35 41 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 35 41 115
EAN / GTIN 4003773082248
Číslo výrobce 35 41 115
L-číslo L70010 1892

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • Tvarování s optimalizovaným namáháním pro přímější pocit z práce
  • pro uchopení, držení a ohýbání
  • přesným kloubem
  • hladké úchopové plochy
  • Měkké přechody
  • žádné ostré hrany
  • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
  • lesk nebo zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi - žádné poruchy v obvodu způsobené odlupováním chromovaných dílů
  • Štíhlé objímky zvednuté k hlavě kleští zajišťují bezpečné a pohodlné vedení i mezi palcem a ukazovákem

Charakteristika:

  • Délka čelistí (B): 22,5 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6,5 mm
  • Šířka hrotu (E): 2,0 mm
  • Tloušťka hrotu (F): 1,0 mm
  • Šířka hlavy (A): 11,0 mm
  • Rozměrový úhel: 45
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku