Dámské nehořlavé tričko s dlouhým rukávem S

Artiklové číslo: 349417618933S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva marineblau / high vis gelb
Velikost Unisex S
Druh produktu Ochranné triko proti plamenům

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 349417618933S
EAN / GTIN 7330509784136
Číslo výrobce 349417618933S

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
48 % modakryl, 42 % bavlna, 5 % aramid, 3 % polyamid, 2 % antistatické vlákno, interlock, odolný proti plameni, antistatický, 250 g/m²

Detaily
Kruhový výstřih
Oddělovací otvor na boku
Vnější certifikační štítky

Zpracování
Zapínání na konci rukávu

Reflex
Natisknuté reflexní pásky, 50 mm široké reflexní pásky s nehořlavým střihem

Popis:

  • Tričko s dlouhými rukávy a ženským střihem z robustní tkaniny s vysoce ochrannými vlastnostmi a ve třídě 1 s vysokou viditelností
  • Jeho měkký a vynikající komfort pomáhá z tohoto oděvu udělat prakticky bezkonkurenční oděv
  • Certifikováno podle norem EN 1149-5 a EN ISO 20471, třída 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, třída 1
  • ATPV: 13. 1 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku