Nože MARTOR SECUMAX PLASTICUT 346912 , 10 ks v kartonu

Artiklové číslo: 346912.12
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
    Druh produktu Bezpečnostní nůž

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 346912.12
    EAN / GTIN 4002632801334
    Číslo výrobce 346912.12
    L-číslo L60170 847

    Popis

    Popis:

    Je schopen řezat více vrstev. Nerezavějící.
    SECUMAX PLASTICUT se liší pouze v detailu od ostatních produktů v našem sortimentu. Ale ty víš: To je to, na čem záleží nejčastěji. Díky velkorysé mezeře mezi čepelí a plastem může bezpečnostní nůž zpracovat film a papír v několika vrstvách. S tloušťkou stěny 3 mm jsou také možné řezy křivky v úzkých mezerami. Čepel je nerezová, čepel je potažená cínem.
    • Základní materiál:
      Plast
    • Vše chráněné
      kvalitní čepel je bezpečně vložena mezi nos a rukojeť. Takže jste jen snížit to, co opravdu chcete snížit. Nehrozí vám ani vašemu zboží žádné riziko.
    • Nos pro piercing
      Nedávejte SECUMAX PLASTICUT tak rychle. Protože je příjemně lehký a šikovný. Jeho nos není zploštělý směrem ke dnu, ale běží směrem ke dnu. Ideální pro zapichování do řezného materiálu.

    • Ne každý malý nůž na fólii je vybaven nerezovým ostřím. SECUMAX PLASTICUT. Více než to: Jeho ostří je také potažené cínem. Obojí zvyšuje hodnotu a trvanlivost řezného nástroje.
    • Unikátní dobro
      SECUMAX PLASTICUT je jednorázový nůž. Vzhledem k tomu, že nemusíte měnit radlici, ani vy, ani vaši zaměstnanci s ní nemůžete přijít do kontaktu. A plus z hlediska bezpečnosti.
    • Dobře umístěný
      SECUMAX PLASTICUT nebude tak rychle ztracen. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní nůž je vybaven očkem, může být vždy připevněn na užitečné místo.
    • Hlavní střihací materiály:
      Ovinutí, protažení, smršťovací
      fólie lepicí pásky
      fólie a papírové pásy
      obalové
      příze, řetězec

    Charakteristika:

    • Rukojeť: Standardní rukojeť
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
    • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
    • Spoušť: Ruka
    • Ergonomie: Ergonomická
    • Hloubka řezu (shrnuto): 4 mm
    • Hlavní řezné materiály: Balicí, strečový, smršťovací film, lepicí páska, fóliové a papírové pásy, Příze, provázek, obálka
    • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
    • Držák/očko: Ano
    • Škrábání pásky: Ne
    • Základní materiál: Plast
    • Softgrip: Ne
    • Detekovatelný kov: Ne
    • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 30
    • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
    • Namontovaný tvar čepele (nůž): Jiné
    • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
    • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
    • Výměna čepele bez nářadí: Ne
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Jako propagační předmět možné: Ano
    • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku