Siko kleště 16″

Artiklové číslo: 3464083
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3464083
EAN / GTIN 4010886976661
Číslo výrobce 3464083

Popis

Popis:

  • Mírně zakřivený tvar rukojeti a zvýšená kontaktní plocha na ruce umožňují pohodlnou manipulaci při trvalém namáhání
  • Nastavení velikosti obrobku jemným nastavením pomocí tlačítka snižuje riziko zranění pomocí ochrany upínáním Nastavení pomocí tlačítka
  • umožňuje snadné a bezpečné připevnění k obrobku
  • Self-upnutí protiotáčivým uchopovým zubním zubním kartáčem Gripper zuby
  • navíc indukčně kalené
  • úzké kleště pro Práce v těžko přístupných místech
  • zářící kované z vysoce kvalitní GEDORE chrom-vanadové speciální oceli
  • 14cestná nastavitelná
  • verze TL s modrými tlumenými protiskluzovými rukojeťmi a lakované vysoce kvalitním kovovým lakem pro atraktivní, dlouhotrvající vzhled
  • Šířka otevření: 110 mm
  • provedení dle DIN ISO 8976 tvar C.

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Počet poloh nastavení: 14
  • Pokyny k likvidaci na nářadí: Ne
  • Typy kloubů: přes kloub
  • Celková délka [mm]: 400 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Velikost [palce]: 16
  • Proces kalení: Indukčně tvrzený
  • Materiál: kalená ocel
  • Čistá hmotnost [kg]: 1,14 kg
  • Standardní: DIN ISO 8976 - formulář C
  • Povrchová úprava: pochromované
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Rozpětí [palec]: 4
  • Rozpětí [mm]: 110 mm
  • Certifikát VDE: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku