Stranové štípací kleště silové švédský model

Artiklové číslo: 3463656
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3463656
    EAN / GTIN 4010886976173
    Číslo výrobce 3463656
    L-číslo L60160 6456

    Popis

    Popis:

    • Konstrukce podle normy DIN ISO 5749
    • vysoce silové nástavby díky konvexním tvarům úchopu (kulovité, tj. mírně zaoblené plochy/rukojeti, se vyhýbají nepříznivým bodovým výkonovým špičkám. To rovnoměrně rozděluje sílu na dlani ruky.))
    • S tenkou hlavou, ideální pro těsné prostory
    • Induktivně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezu 63 - 65 HRC pro středně tvrdý drát 1,6 mm GEDORE Speciální tvrzená ocel
    • výkovky, kalené olejem a temperované provedení TL = ocelová šedá, s modro-tlumenými protiskluzovými
    • rukojeťmi Verze TC = chromované, s modro-tlumenými
    • uchopovými objímkami

    Charakteristika:

    • Verze bez jiskření: Ne
    • Zkosení: s
    • Celková šířka [mm]: 51 mm
    • Celková výška [mm]: 16 mm
    • Celková délka [mm]: 180 mm
    • Provedení rukojeti: ponorná izolace
    • Barva rukojeti: Modrá barva
    • Proces kalení: Indukčně tvrzený
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 26,0 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 25 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiál: kalená ocel
    • s břitem: Ano
    • Čistá hmotnost [kg]: 0,243 kg
    • Standardní: DIN ISO 5749
    • Povrchová úprava: šedá ocel
    • Tvar řezné hrany: s fazetou
    • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
    • Délka řezné hrany [mm]: 25 mm
    • Hodnoty řezu: Měkký vodič: 4 mm / 6 AWG; Středně tvrdý vodič: 3 mm / 9 AWG; Tvrdý vodič: 2,5 mm / 10 AWG.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku