Stranové štípací kleště švédský model

Artiklové číslo: 3463389
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3463389
EAN / GTIN 4010886976142
Číslo výrobce 3463389
L-číslo L60160 6512

Popis

Popis:

  • Provedení dle DIN ISO 5749
  • s tenkou hlavou, ideální pro těsné prostory
  • Induktivně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezu 63 - 65 HRC
  • GEDORE Speciální temperovaná ocel, lisovaná, olejově kalená a temperovaná
  • Verze JC = chromovaná, s 2složkovým úchopem
  • Verze TL = ocelová šedá, s modře tvarovanými protiskluzovými rukojeťmi Verze TC= chromovaná, s modře tvarovaným
  • plastovým povlakem

Charakteristika:

  • Verze bez jiskření: Ne
  • Zkosení: s
  • Typy kloubů: vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 51 mm
  • Celková výška [mm]: 13 mm
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Proces kalení: Indukčně tvrzený
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 17,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 16 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • s břitem: Ano
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,107 kg
  • Standardní: DIN ISO 5749
  • Povrchová úprava: pochromované
  • Tvar řezné hrany: s fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 16 mm
  • Hodnoty řezu: Měkký drát: 3 mm / 9 AWG; tvrdý drát: 1,6 mm / 14 AWG

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku