Boční štípací kleště na plasty

Artiklové číslo: 3463370
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3463370
EAN / GTIN 4010886976135
Číslo výrobce 3463370

Popis

Popis:

  • Bez zkosení pro hladké řezání plastových dílů nebo podobných měkkých materiálů
  • Černá, řezný povrch rovinný povrch, samootvírání stlačovací pružinou
  • pouze pro plastovou
  • verzi TL = černá, s modrými tlumenými protiskluzovými rukojeťmi Verze TC = chromovaná, s modrými kryty máčené
  • rukojeti

Charakteristika:

  • Verze bez jiskření: Ne
  • Zkosení: Bez
  • Typy kloubů: vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 52 mm
  • Celková výška [mm]: 14 mm
  • Celková délka [mm]: 160 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 22,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • s břitem: Ano
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,184 kg
  • Povrchová úprava: pochromované
  • Přítomnost otevírací pružiny: Ano
  • Tvar řezné hrany: bez úkosu
  • Tvrdost řezné hrany: pouze pro plast
  • Délka řezné hrany [mm]: 19 mm
  • Hodnoty řezu: Měkký vodič: 5 mm / 4 AWG

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku