Hybridní svetrt XS

Artiklové číslo: 346325269956XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz / rot
Velikost Unisex XS
Délka paže Dlouhý rukáv
Druh produktu Mikina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 346325269956XS
EAN / GTIN 7330509713426
Číslo výrobce 346325269956XS
L-číslo L00980 3780

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, pique fleece, kartáčovaný uvnitř 260 g/m².

Kapsy
Přední kapsy na zip

Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Pevná kapuce

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip, Vnitřní větrná léga

Závit
Zapínání na konci rukávů
Odlehčený lem

Funkční vlastnosti
Přední prošívaný materiál

Popis:

  • Tato mikina je univerzální
  • Funguje stejně dobře jako bunda, podle toho, co právě děláte
  • Tato bunda-svetr má prošívanou přední část a je bez podšívky
  • Vynikající oděv pro potisk logem vaší firmy

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku