Kombinované kleště německý model

Artiklové číslo: 3463125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3463125
    EAN / GTIN 4010886976005
    Číslo výrobce 3463125

    Popis

    Popis:

    • Provedení dle DIN ISO 5746
    • zesílená verze, pro tvrdé kontinuální použití
    • přiložená řezací krabice
    • pro kulatý a plochý materiál
    • pro středně tvrdý drát 1,6 mm
    • vysoce ležící, indukčně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezu 62 - 64 HRC GEDORE Speciální tvrzená ocel, výkovky, kalené olejem a temperované provedení JC = chromované, s 2složkovým návlekem
    • na rukojeti Verze TL =
    • ocel šedá, S modrými tlumenými protiskluzovými rukojeťmi
    • Verze TC = pochromovaná, s modrými kryty madel

    Charakteristika:

    • Verze bez jiskření: Ne
    • Tvar čelistí: Ploché čelisti
    • Délka čelistí L3 [mm]: 34 mm
    • Zkosení: s
    • Typy kloubů: vložený spoj
    • Celková šířka [mm]: 49 mm
    • Celková výška [mm]: 13 mm
    • Celková délka [mm]: 160 mm
    • Provedení rukojeti: ponorná izolace
    • Barva rukojeti: Modrá barva
    • Proces kalení: Indukčně tvrzený
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 23,0 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 10,8 mm
    • Materiál: kalená ocel
    • s břitem: Ano
    • Čistá hmotnost [kg]: 0,173 kg
    • Standardní: DIN ISO 5746
    • Povrchová úprava: pochromované
    • Tvar řezné hrany: s fazetou
    • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
    • Hodnoty řezu: Měkký drát: 4 mm / 6 AWG; Středně tvrdý drát: 3,1 mm / 8 AWG; Tvrdý drát: 2 mm / 12 AWG; Cu kabel, slaněný průřez: 16 mm²; Vícežilový kabel Ø: 10 mm
    • Šířka středu W4 [mm]: 5,8 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku