Multifunkční kleště s řeznou hranou, vroubkované, rovný tvar

Artiklové číslo: 3463109
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3463109
    EAN / GTIN 4010886975985
    Číslo výrobce 3463109

    Popis

    Popis:

    • Multifunkční kleště pro mechanické a elektronické aplikace
    • držení, řezání, odizolování, krimpování, ohýbání, Kroucení a lisování ploché kulaté čelisti, upínací plochy rovné, vroubkované Induktivně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezu 62 - 64 HRC pro středně tvrdý drát 1,6 mm a měkký drát až 3 mm lisování
    • od 0,5 do 2,5 mm²
    • pro odizolování kabelů od 0,5 do 2,5 mm²
    • GEDORE speciální tvrzená ocel, výkovky, Kalené a temperované
    • břity dodatečně indukčně kalené
    • provedení JC = chromované, s 2složkovými návleky na rukojeti
    • Verze TL = ocelová šedá, s modře tlumenými protiskluzovými rukojeťmi
    • Verze TC = chromované, s modro-máčenými návleky na rukojeti

    Charakteristika:

    • Verze bez jiskření: Ne
    • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
    • Zkosení: s
    • Typy kloubů: vložený spoj
    • Celková šířka [mm]: 51 mm
    • Celková výška [mm]: 13 mm
    • Celková délka [mm]: 180 mm
    • Provedení rukojeti: ponorná izolace
    • Barva rukojeti: Modrá barva
    • Proces kalení: Indukčně tvrzený
    • Materiál: kalená ocel
    • s břitem: Ano
    • Čistá hmotnost [kg]: 0,16 kg
    • Povrchová úprava: pochromované
    • Tvar řezné hrany: s fazetou
    • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
    • Hodnoty řezu: Středně tvrdý drát: 3 mm / 9 AWG; tvrdý drát: 1,6 mm.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku