Ploché kleště čelisti zdrsnělé

Artiklové číslo: 3462994
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3462994
EAN / GTIN 4010886975909
Číslo výrobce 3462994

Popis

Popis:

  • Provedení dle DIN ISO 5745
  • s dlouhými čelistmi, uchopovací plochy zoubkované
  • pro přidržovací a ohýbací práce
  • GEDORE speciální tvrzená ocel, výkovky, kalené olejem a temperované
  • provedení JC = chromované, s 2složkovým uchopovým pouzdrem
  • Verze TL = ocelová šedá, s modro-tlumenými protiskluzovými rukojeťmi Verze TC = chromované, s modro-tlumenými uchopovými objímkami

Charakteristika:

  • Verze bez jiskření: Ne
  • Tvar čelistí: Ploché čelisti
  • Délka čelistí L3 [mm]: 51 mm
  • Typy kloubů: vložený spoj
  • Celková délka [mm]: 160 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 16,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,133 kg
  • Standardní: DIN ISO 5745
  • Povrchová úprava: pochromované
  • Šířka středu W4 [mm]: 3,4 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku