Kleště kombinované silové

Artiklové číslo: 3462757
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3462757
    EAN / GTIN 4010886975879
    Číslo výrobce 3462757

    Popis

    Popis:

    • Provedení dle DIN ISO 5746
    • pro nejtvrdší trvalý stres
    • velký pákový efekt pro snadnější práci
    • indukčně kalené přesné řezné hrany, extra dlouhé, tvrdost řezu 62 - 64 HRC
    • pro kulatý a plochý materiál pro
    • všechny dráty, také tvrdý drát / piano drát, 1,6 mm
    • GEDORE speciální tvrzená ocel, výkovky, kalené olejem a temperované
    • verze JC = chromované, S 2složkovými návleky na uchopení Typ TL = ocelová šedá, s modrými ponořenými protiskluzovými návleky
    • Typ TC= chromovaný, s modrým máčeným plastovým povlakem kleště na sílu znamenají o 35% menší námahu uchopovací plochy s řezem pro obzvláště dobrou přilnavost hrubě ozubené uchopovací plochy
    • pro přidržování šroubů, trubek atd.

    Charakteristika:

    • 1000 V izolované: Ne
    • Verze bez jiskření: Ne
    • Tvar čelistí: Ploché čelisti
    • Délka čelistí L3 [mm]: 38 mm
    • Zkosení: s
    • Typy kloubů: vložený spoj
    • Celková šířka [mm]: 50 mm
    • Celková výška [mm]: 15 mm
    • Celková délka [mm]: 180 mm
    • Provedení rukojeti: ponorná izolace
    • Barva rukojeti: Modrá barva
    • Proces kalení: Indukčně tvrzený
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 25,6 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiál: kalená ocel
    • s břitem: Ano
    • Čistá hmotnost [kg]: 0,227 kg
    • Standardní: DIN ISO 5746
    • Povrchová úprava: pochromované
    • K dispozici registrace REACH: Ne
    • Tvar řezné hrany: s fazetou
    • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
    • Hodnoty řezu: Měkký drát: 5 mm / 4 AWG; Středně tvrdý drát: 3,4 mm / 8 AWG; Tvrdý drát: 2,5 mm / 10 AWG; Klavírní drát: 2 mm / 12 AWG; Cu kabel, splétaný průřez: 16 mm²; Vícežilový kabel Ø: 11 mm
    • Šířka středu W4 [mm]: 6,5 mm
    • Certifikát VDE: Ne

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku