2ramenný stahovák vč.hydr.posilovače

Artiklové číslo: 3461815
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3461815
EAN / GTIN 4010886975367
Číslo výrobce 3461815

Popis

Popis:

  • Příčná lišta speciálně temperovaná, odolává vysokým silám, zatížení s dvojnásobnou pevností v tahu je možné
  • silné,
  • Vytahovací hák z jednoho kusu
  • s hákovou brzdou - ochrana proti nežádoucímu prokluzu háků
  • stisknutím tlačítka, hák lze posunout na příčné kolejnici
  • přestavením háků lze použít jako vnější a vnitřní stahovák nastavovací měřítko pro rovnoměrné nastavení vytahovacího háku
  • umožňuje centrální nastavení
  • i při nejvyšších spouštěcích silách A hydraulika mazacího tuku optimalizovaná na sílu
  • pro řízené a energeticky úsporné odsávání
  • včetně. Ochranná fólie (ochrana osob a strojů)

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • K dispozici protiskluzový kryt na vřetenu: Ne
  • Počet ramen: 2
  • Zatížení celého stahováku (max.) [t]: 10 t
  • Pokyny k likvidaci na nářadí: Ne
  • Možnost paralelního pohybu háku: Ano
  • K dispozici brzda háku: Ano
  • Šířka patky háku na pracovní ploše c1 [mm]: 27,5 mm
  • Tloušťka patky háku na hrotu 2 e1 [mm]: 10,0 mm
  • Tloušťka patky háku na hrotu e1 [mm]: 3,5 mm
  • Celková hloubka patky háku [mm]: 34 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 22,5 mm
  • Hydraulické vřeteno: 1.06/HSP1
  • K dispozici hydraulické vřeteno: Ano
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: Ne
  • Čistá hmotnost [kg]: 6 kg
  • Šířka napříč plochami Ovládací šestihran: 22, 12 & 32
  • K dispozici je rychloupínací páka: Ne
  • K dispozici je stupnice: Ano
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 159 mm
  • Šířka upnutí (max.): 202 mm
  • Šířka upnutí (min.): 62 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 202 mm
  • Šířka upnutí uvnitř výsuvu a2 (max.) [mm]: 252 mm
  • Vnitřní rozpětí vytažení a2 (min.) [mm]: 113 mm
  • Velikost závitu vřetena: 1/2″
  • Vyměnitelný hrot vřetena: Ano
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: Ano
  • Certifikát VDE: Ne
  • Cílové skupiny: Zemědělství; Automobilový průmysl; Průmysl; Služby; Ocelové a analogové konstrukce; Dílna
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku